Carrinho para pinças de travão BT 1 universal para veículos comerciais
Carrinho para pinças de travão
SUP. APOIO PINÇA TRAVÃO PESADOS BT1
Art. 1952001515
EAN 4065746609364
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
Reduz a carga sobre o utilizador durante a desmontagem e montagem dos componentes de pinças de travão, poupando tempo
- Poupa bastante tempo, uma vez que pode ser operado pelo técnico
 - O design compacto permite uma excelente manobrabilidade em espaços apertados
 - Para utilização universal, adequado para todos os tipos de camiões, autocarros, reboques e veículos industriais
 - Não é necessário transportar cargas pesadas
 
Aviso
Imediatamente pronto a utilizar, sendo fornecido com bomba hidráulica e cilindro hidráulico
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para técnicos de manutenção e serviço, uma vez que pode ser utilizado diretamente no veículo
Capacidade de carga (5)  | 50 kg  | 
Curso do cilindro (6)  | 200 mm  | 
Adequado para dimensão mín./máx. de pneu (7)  | 17,5-22,5 in  | 
Largura (10)  | 250 mm  | 
Altura (20)  | 700 mm  | 
Comprimento (25)  | 470 mm  | 
Peso unitário (40)  | 35000,000 g  |