Carro de ferramenta BASIC 8.4
Carro de ferramenta Basic 8.4
CARRO FERRAMENTA 8.4
Art. 0962641060
EAN 4062856067251

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Equipado com uma pega lateral robusta para facilitar a deslocação do carro
Vasta gama de acessórios
O carro de ferramenta pode ser ajustado às respetivas necessidades com diferentes acessórios
Gavetas com corrediças de extensão total e conceito de bloqueio de dois níveis
- Fecho central com fechadura cilíndrica
- Desbloqueio só com uma mão e bloqueio das gavetas para evitar a sua abertura involuntária
Dimensões da grelha do sistema para gavetas | ||
Art.-Nr. | Gaveta | Dimensão da grelha |
0962 641 060 a 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 641 070 a 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 641 080 a 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Cor | Vermelho trânsito RAL 3020 |
Largura x profundidade x altura (dimensão externa) | 665 x 393 x 964 mm |
Design da gaveta | 3 gavetas, L 466 x P 336 x A 69 mm, 3 gavetas, L 466 x P 336 x A 149 mm |
Número de rodízios | 4 UNID |
Design dos rolos | 1 roda giratória com travão (D: 100 mm), 1 roda giratória sem travão (D: 100 mm), 2 rodas fixas sem travão (D: 100 mm) |
Superfície | Revestimento em pó |
Número de gavetas | 6 UNID |
Material | Chapa de aço |
De puxar | Extensão total, Rolamento de esferas |
Capacidade de carga | 250 kg |
Capacidade de carga da gaveta | 25 kg |