Casaco de revestimento macio Stretch X
SOFTSHELL STRETCH X PRETO S
Art. M441229000
EAN 4251596857714
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
Este prático casaco é fabricado em material de revestimento macio elástico e tem mangas amovíveis. Também é à prova de vento e tem ombros reforçados.
- Repelente de água (coluna de água de 8000 mm), respirável
- 3 bolsos exteriores com fecho, 2 bolsos interiores
- Tecido e-care (proporciona 99% de proteção contra radiação eletromagnética)
- Elementos refletores, punhos elásticos, bainha com cordão
- Molas para cartão de identificação, capuz amovível
- CERTIFICAÇÃO 100 DA ÖKO-TEX®
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Preto |
Tamanho | S |
Material | 96% poliéster, 4% elastano |
Peso do tecido por m2 | 280 g |
Lavável a | 30°C |
Instruções de manutenção | Não utilizar lixívia, Não secar em secador de tambor, Engomar a baixa temperatura, Não limpar a seco |