Casaco impermeável Smart
PARKA SMART AZUL S
Art. M411332000
EAN 4061975685926
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
Vestuário todo-o-terreno muito resistente e versátil. Excelente conforto de utilização e ideal para uso diário
- Impermeável até 20.000 mm de coluna de água
- 2 bolsos exteriores com fecho de correr, 2 bolsos laterais com fecho de mola, 1 bolso para telemóvel e 1 bolso com fecho de correr
- Capuz com elástico que pode ser enrolado para dentro da gola
- Cintura ajustável na parte inferior
- Fecho de correr oculto com proteção para o queixo
- Punhos ajustáveis com botões de mola
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Navy |
Tamanho | S |
Material | 100% poliéster |
Peso do tecido por m2 | 210 g |
Forro | 100% poliéster |
Peso do revestimento almofadado por m² | 160 g |
Lavável a | 40°C |
Instruções de manutenção | Não passar a ferro, Não limpar a seco, Não utilizar lixívia, Não secar em secador de tambor |