Cassete de substituição Para rodo de água
Cassete de substituição para rodo de água
RODA BASIC COM CABO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A borracha de espuma macia também se adapta às irregularidades do pavimento, sendo ideal para superfícies com azulejos
Mantém a sua forma mesmo após longos períodos de utilização
Os dois cantos permitem que o rodo de água absorva mais água.
Cassete de substituição prática
- Ecológica graças à redução de lixo
- Económica
Fácil de substituir
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos.
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 500 mm |
Largura | 27 mm |
Altura | 43 mm |
Material | Polipropileno, borracha de espuma |
Cor | Preto |
Peso unitário | 123.500 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!