Polo de manga comprida UMA COR, ALTA VISIBILIDADE
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Polo de manga comprida UMA COR, ALTA VISIBILIDADE
EN ISO 20471:2013, Classe 2/2
100% poliéster – 130 g/m²
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
- Tecido microporoso técnico e respirável BIRDSEYE.
- Costuras nos ombros reforçadas e contrastantes.
- A gola canelada é macia ao toque; punhos em tecido elástico.
- Saídas de ar nas axilas.
- Bolso esquerdo no peito com fecho autoaderente.
- 2 tiras refletoras com uma folga de 2 cm nos lados para evitar a restrição da zona do peito e permitir a máxima facilidade de movimento.
Aviso
Temperatura máx. de lavagem 40 °C
Não passar a ferro
Não secar na máquina
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!