Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Verniz LOW VOC 2K UHS
Verniz 2K ultra altos sólidos de secagem rápida
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Características
- Excelente qualidade de brilho e resistência à abrasão
- Elevada proteção contra agentes químicos e de fácil polimento após endurecimento
- Acrílico de fácil aplicação. Comparando com um verniz antiscratch, a velocidade de aplicação deve ser mais rápida uma vez que se estende mais rapidamente
- Para reparações rápidas e com o catalizador rápido, pode aplicar-se meia demão de primário e 1 demão húmida, deixando entre camadas 4 a 6 minutos para evaporação
- O tempo entre demãos dependerá da temperatura (chapa do veículo, temperatura da mistura e temperatura ambiente) e do tipo de catalisador ainda que, modo orientativo, se considere que estará entre os 4 e os 6 minutos
- O tempo antes de colocação no forno é de 5 a 10 minutos
- Em veículos completos devem aplicar-se 2 camadas e sempre com o catalizador standard
- Pode diluir-se até 5% com diluente acrílico Art.-Nr. 5866202304
Vantagens
- Reparação OEM (idêntica ao primário original)
- Alta velocidade de passagens de aplicação em comparação com um verniz antiscratch
- Alta duração e proteção contra gasóleo, gasolina, óleos e em geral contra todos os produtos químicos que podem afetar a pintura durante a condução
Benefícios
- Excelente relação qualidade-preço. Um carro = 1,7 - 1,9 litros de produto catalizado
- Maior benefício económico graças a um menor consumo de produto devido à sua formulação UHS (Ultra high solids) de resinas especiais
Não utilizar outros catalisadores que não sejam os recomendados pela Würth uma vez que podem criar incompatibilidades com o verniz.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes prévios antes de cada aplicação. Para mais informações consulta a ficha técnica do produto!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!