Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Verniz LOW VOC 2K UHS
Verniz LOW VOC 2K UHS - 1
Verniz LOW VOC 2K UHS - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Verniz LOW VOC 2K UHS

Verniz 2K ultra altos sólidos de secagem rápida
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
Características


  • Excelente qualidade de brilho e resistência à abrasão

  • Elevada proteção contra agentes químicos e de fácil polimento após endurecimento

  • Acrílico de fácil aplicação. Comparando com um verniz antiscratch, a velocidade de aplicação deve ser mais rápida uma vez que se estende mais rapidamente

  • Para reparações rápidas e com o catalizador rápido, pode aplicar-se meia demão de primário e 1 demão húmida, deixando entre camadas 4 a 6 minutos para evaporação

  • O tempo entre demãos dependerá da temperatura (chapa do veículo, temperatura da mistura e temperatura ambiente) e do tipo de catalisador ainda que, modo orientativo, se considere que estará entre os 4 e os 6 minutos

  • O tempo antes de colocação no forno é de 5 a 10 minutos

  • Em veículos completos devem aplicar-se 2 camadas e sempre com o catalizador standard

  • Pode diluir-se até 5% com diluente acrílico Art.-Nr. 5866202304


Vantagens


  • Reparação OEM (idêntica ao primário original)

  • Alta velocidade de passagens de aplicação em comparação com um verniz antiscratch

  • Alta duração e proteção contra gasóleo, gasolina, óleos e em geral contra todos os produtos químicos que podem afetar a pintura durante a condução


Benefícios


  • Excelente relação qualidade-preço. Um carro = 1,7 - 1,9 litros de produto catalizado

  • Maior benefício económico graças a um menor consumo de produto devido à sua formulação UHS (Ultra high solids) de resinas especiais
Aviso

Não utilizar outros catalisadores que não sejam os recomendados pela Würth uma vez que podem criar incompatibilidades com o verniz.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes prévios antes de cada aplicação. Para mais informações consulta a ficha técnica do produto!