Parafuso para aglomerado ASSY® 3.0
Parafuso para aglomerado ASSY<SUP>® </SUP>3.0  - 1
Parafuso para aglomerado ASSY<SUP>® </SUP>3.0  - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para aglomerado ASSY® 3.0

Aço galvanizado, passivado a azul, rosca parcial, cabeça com arestas de escarear vertical, fenda AW

  • Tipo de cabeça: Countersunk head
  • Detalhes da cabeça: Caixas de fresagem
  • Tipo de rosca: Rosca de parafuso para madeira
  • Design da rosca de parafuso: Rosca parcial
  • Material: Aço endurecido
  • Superfície: Galvanizado
  • Cor: Silber
  • Ângulo mín./máx. de aparafusamento: 0-90 Grau
  • Adequado para utilização com os seguintes materiais: Aglomerado, Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira dura, LVL, Madeira macia
  • Parafuso que requer aprovação: Sim
  • Aprovação: ETA-11/0190
  • Conformidade ROHS: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 19 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro nominal Comprimento Diâmetro da cabeça Altura da cabeça Número PU
Preço/PU
017015080
5 mm 80 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 Un.
017016080
6 mm 80 mm 12 mm 4,4 mm
100 Un.
0170160140
6 mm 140 mm 12 mm 4,4 mm
100 Un.
0170160160
6 mm 160 mm 12 mm 4,4 mm
100 Un.
0170160150
6 mm 150 mm 12 mm 4,4 mm
100 Un.
0170160200
6 mm 200 mm 12 mm 4,4 mm
100 Un.
0170160180
6 mm 180 mm 12 mm 4,4 mm
100 Un.
0170160130
6 mm 130 mm 12 mm 4,4 mm
100 Un.
0170160100
6 mm 100 mm 12 mm 4,4 mm
100 Un.
017015070
5 mm 70 mm 9,5 mm 3,2 mm
200 Un.
0170150100
5 mm 100 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 Un.
017016070
6 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm
200 Un.
0170658200
8 mm 200 mm 15 mm 4,6 mm
75 Un.
017016060
6 mm 60 mm 12 mm 4,4 mm
200 Un.
017015060
5 mm 60 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 Un.
017015050
5 mm 50 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 Un.
017014550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 Un.
017014070
4 mm 70 mm 7,9 mm 2,5 mm
200 Un.
017014030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 Un.
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Liga a madeira em vez de a quebrar



Nervuras de fresagem – permitem embutir em qualquer sítio!


  • Adequado para madeira e acessórios de fixação

  • Danos mínimos em materiais de madeira revestida

  • Menos lascas na superfície


Fresa: o "motor auxiliar" para menor esforço


  • Redução do binário de aperto e do rebaixamento da cabeça, sobretudo com parafusos compridos

  • Proteção da ferramenta

  • A partir do diâmetro = 5 mm, C = 70 mm


Rosca assimétrica - mais rápida


  • Menor binário de aperto

  • Maior força de aperto

  • Fixação mais rápida em relação aos parafusos convencionais para aglomerado

  • Rosca dupla: 3,0–4,5 mm

  • Filete grosso: 5,0-12,0 mm


Fenda AW - mais potência


  • Ótima transmissão de força

  • Assentamento perfeito

  • Localização rápida

  • Colocação segura do parafuso

  • Praticamente sem desapertar o bit

  • Sem oscilação

  • Não danifica o revestimento da superfície do parafuso

  • Apenas 5 tamanhos de bits de 3,0 a 12,0 mm de diâmetro


Rosca de acoplamento/anel – menos tendência para dividir a madeira, poucas fissuras


  • Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade

  • Redução do binário de aperto

  • As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal

  • Rosca helicoidal: 3,0–4,5 mm

  • Contra rosca: 5,0-12,0 mm
Aviso

Os parafusos não são adequados para utilização exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade contínuos ou de curta duração! Nestes casos, utilize os parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.



Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao ser utilizado em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização de parafusos apenas sem pontas com rosca otimizada (ponta de broca, contra rosca, rosca helicoidal, extremidade serrilhada, ranhura com autolimpeza, etc.) em buchas plásticas, como o Würth ASSY D, número de família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo).

ETA-11/0190