As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
ASSY® 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado
Para utilização universal em construção de móveis, em acabamentos interiores e na fixação de ferragens.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Une a madeira em vez de a rachar
Fresa de escarear – funciona em todos os materiais!
- Adequado para madeira e ferragens
- Não danifica os materiais de madeira revestidos
- Menos lascas na superfície
Rosca assimétrica - maior rapidez
- Menor binário de aperto
- Maior força de aperto
- Aparafusamento mais rápido do que com parafusos para aglomerado convencionais
- Filete grosso: 5,0–12,0 mm
Fenda AW - mais força
- Óptima transmissão de força
- Excelente ajuste
- Encaixe rápido
- Colocação segura do parafuso
- Praticamente sem desaperto do bit
- O bit não salta
- Não danifica o revestimento do parafuso
- Apenas 5 bits com tamanhos diferentes para os diâmetros de 3,0 a 12,0 mm
Contrarrosca – menor tendência para rachar a madeira, muito poucas fissuras
- Menor força, sobretudo nas fixações próximas da extremidade
- Redução do binário de aperto
- Fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
- Contrarrosca: 5,0-12,0 mm
Os parafusos não são adequados para utilização no exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade durante pouco ou muito tempo! Nestes casos, utilize os parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Quando são utilizados com buchas plásticas, é possível uma redução da capacidade de carga Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de parafusos sem pontas de rosca otimizada (ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar, extremidade serrilhada, ranhura com limpeza automática, etc.) em buchas plásticas, como Würth ASSY D, número de família 0151 (cabeça de embeber) e número de família 0153 (cabeça de queijo).
Em construções metálicas deve ser realizado um furo preciso de rebaixamento nos componentes metálicos.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar software de dimensionamento de madeira, tabelas sobre cargas e instruções de aplicação detalhadas na página: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ao utilizar estes parafusos, siga as especificações da norma ETA-11/0190.
Aparafusamento em madeira-madeira e aço-madeira, aplicação na construção de móveis, em acabamentos interiores e na fixação de ferragens.
Ângulo de aparafusamento de 0° a 90°. Em madeira de coníferas ou derivados de madeira feitos de coníferas, a fixação deve ser efetuada sem perfuração prévia. Para reduzir as distâncias até às extremidades, pode ser realizada uma perfuração prévia de acordo com o diâmetro do núcleo. Ao aparafusar em madeira dura, efetue previamente um furo de acordo com a norma ETA-11/0190.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!