Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso para aglomerado ASSY® 3.0
Parafuso para aglomerado ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 1
Parafuso para aglomerado ASSY<SUP>® </SUP>3.0 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para aglomerado ASSY® 3.0

Aço galvanizado, amarelo, rosca total, cabeça de embeber, fenda AW.
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
Rosca assimétrica - velocidade superior


  • Binário de aparafusamento reduzido

  • Elevada força de rotação

  • Aparafusamento mais rápido do que com parafusos para aglomerado convencionais

  • Rosca dupla: 3,0-4,5 mm

  • Rosca grossa: 5,0-12,0 mm


Fenda AW - mais potência


  • Excelente transmissão de força

  • Ajuste perfeito

  • Localização rápida

  • Instalação segura do parafuso

  • Praticamente sem desapertar o bit

  • Sem vacilar

  • Sem danos no revestimento de superfície do parafuso

  • Apenas 5 tamanhos de bits de 3,0 a 12,0 mm de diâmetro


Rosca de anel – menos tendência para dividir a madeira, poucas fissuras


  • Forças de divisão mínimas, especialmente ao aparafusar nas extremidades

  • Redução do binário de aparafusamento

  • O rebentamento é evitado em grande parte graças ao efeito de punção da rosca de anel
Aviso

Os parafusos não são adequados para utilização exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade contínuos ou de curta duração! Nestes casos, utilize os parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.



Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao ser utilizado em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização de parafusos apenas sem pontas com rosca otimizada (pontas de brocas, rosca de acoplamento, rosca de anel, extremidades serrilhadas, ranhuras com autolimpeza, etc.) em buchas plásticas, como o Würth ASSY D, número de família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo).

ETA-11/0190