Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
ASSY® 3.0 A2 Parafuso para aglomerado
Universal para fixação de placas de aço inox a madeira em ambientes exteriores expostos de forma permanente.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos


Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aço inox A2, rosca completa, cabeça de lentilha, fenda AW
Une a madeira em vez de a quebrar
Rosca assimétrica – de filete grosso, maior força de tração
- Binário de aperto reduzido
- Grande força de aperto
- Fixação mais rápida em relação aos parafusos para aglomerado
- Rosca dupla: 3,0-4,5 mm
- Rosca grossa: 5,0-12,0 mm
Fenda AW — mais força
- Ótima transmissão de força
- Excelente ajuste
- Encaixe rápido
- Fixação segura do parafuso
- Praticamente sem desaperto do bit
- Sem oscilação
- Não danifica o revestimento da superfície do parafuso
- Apenas 5 tamanhos de bits para diâmetros de 3,0 a 12,0 mm
Rosca helicoidal – menos tendência para dividir a madeira, muito poucas fissuras
- Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade
- Redução do binário de aperto
- As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
- Rosca helicoidal: 3,0-4,5 mm
- Contra-rosca: 5,0-12,0 mm
Material:
Resistente a corrosão, aço inox austenítico (1.4301; 1.4567)
Pré-perfuração ao diâmetro do núcleo em madeiras duras maciças
ASSY 3.0 A2 tem uma resistência limitada ao ácido e não é adequado para utilização em atmosferas com cloro gasoso
Para fixar metais a madeira, defina um recorte exato no adaptador metálico.
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. A utilização em buchas plásticas pode provocar uma redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização de parafusos apenas sem pontas com rosca otimizada (pontas de brocas, contra-rosca, rosca helicoidal, lâminas onduladas, ranhuras de raspagem, etc.) em buchas plásticas, como o Würth ASSY D, número de família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo)
Os campos de aplicação dos vários tipos de aço inoxidável estão detalhados na seguinte tabela publicada pelo ISER (Gabinete de informação para aços inox, aços anticorrosivos para várias condições ambientais, www.edelstahl-rostfrei.de, Ficha de informações 828). Recomenda-se a utilização de aços inox (como o material n.º 1.4016) em termos de condições atmosféricas apenas em ambientes rurais e, mesmo nesse caso, apenas sujeitos a restrições significativas. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de aços inox austeníticos para aplicações no exterior, tendo em conta as condições ambientais. O aço inox A4 é especialmente adequado para utilização em ambientes industriais e junto ao mar.
Documentos de trabalho disponíveis:
Informações sobre material de dimensionamento de madeira, tabelas de carga e instruções detalhadas de processamento disponíveis na página de serviço www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ao utilizar estes parafusos, siga as especificações ETA-11/0190.
O ASSY 3.0 A2 é fabricado em aço inox austenítico e foi especialmente concebido para aplicações no exterior, em espaços húmidos e em atmosferas salinas
Ângulo de aperto 0° a 90°. Para madeira de coníferas ou produtos derivados de madeira fabricados com madeira macia, não efetue a instalação com pré-furação. Para reduzir as distâncias entre as extremidades, faça uma pré-furação de acordo com o diâmetro do núcleo. Ao aparafusar em madeira dura, perfure de acordo com a norma ETA-11/0190.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!