Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso para aglomerado azul galvanizado ASSY® 3.0
Parafuso para aglomerado azul galvanizado ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 1
Parafuso para aglomerado azul galvanizado ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para aglomerado azul galvanizado ASSY® 3.0

Parafuso desenvolvido especificamente para fixar o ligador excêntrico KALTSCHMELZ® em uniões roscadas.

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Liga a madeira em vez de a quebrar



Rosca assimétrica – maior velocidade


  • Binário de aperto reduzido

  • Grande força de aperto

  • Fixação mais rápida em relação aos parafusos para aglomerado convencionais

  • Rosca de passo simples


Fenda AW – mais potência


  • Ótima transmissão de força

  • Ajuste perfeito

  • Rápida localização

  • O parafuso é colocado de forma segura

  • Praticamente sem desapertar o bit

  • Sem oscilação

  • Não danifica o revestimento de superfície do parafuso

  • Apenas 5 tamanhos de bits de 3,0 a 12,0 mm de diâmetro


Rosca helicoidal – menos tendência para dividir a madeira, muito poucas fissuras


  • Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade

  • Redução do binário de aperto

  • As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
Aviso

Os parafusos não são indicados para exterior e para
locais, que estejam sujeitos a elevados índices de humidade durante pouco ou muito tempo! Nestes casos, utilize os parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.



Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Quando utilizado com bucha plástica é possível uma redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos apenas a utilização de parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta de broca, contra rosca, rosca helicoidal, extremidade serrilhada, ranhura com autolimpeza, etc.) em buchas plásticas, como o ASSY D da Würth, número de família 0151 (cabeça de embeber) e número de família 0153 (cabeça de queijo).



Para fixar metais a madeira, defina um recorte exato no adaptador metálico.



Documentos de trabalho disponíveis:


Software de dimensionamento de madeira, tabelas de carga e instruções de processamento detalhadas podem ser encontrados na página de serviço: www.wuerth.de/assy.

Ao utilizar estes parafusos, siga as especificações da norma ETA-11/0190.