As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para aglomerado, cabeça com caixa de fresagem vertical ASSY® 3.0
Aço galvanizado, passivado a azul. Cabeça perfurada.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Liga a madeira em vez de a quebrar!
Caixas de fresagem – permitem embutir em qualquer sítio
- Adequado para madeira e acessórios
- Danos mínimos em materiais de madeira revestida
- Menos lascas na superfície
Rosca assimétrica - velocidade superior
- Binário de aparafusamento reduzido
- Elevada força de rotação
- Aparafusamento mais rápido do que com parafusos para aglomerado convencionais
Fenda AW - mais potência
- Excelente transmissão de força
- Ajuste perfeito
- Localização rápida
- Instalação segura do parafuso
- Praticamente sem desapertar o bit
- Sem vacilar
- Sem danos no revestimento de superfície do parafuso
- Apenas 5 tamanhos de bits de 3,0 a 12,0 mm de diâmetro
Rosca de acoplamento/anel – menos tendência para dividir a madeira, poucas fissuras
- Forças de divisão mínimas, especialmente ao aparafusar nas extremidades
- Redução do binário de aparafusamento
- O rebentamento é evitado em grande parte graças ao efeito de punção da rosca anelar
- 3,0-4,5 mm de diâmetro = rosca anelar
- 5,0-12,0 mm de diâmetro = rosca de acoplamento
Orifício de acesso à cabeça
Adequado para tampas com 2,5 mm de diâmetro do veio
Os parafusos não são adequados para utilização exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade contínuos ou de curta duração! Nestes casos, utilize os parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2. Os revestimentos de superfície de níquel e bronze são adequados apenas para fins decorativos = sem proteção anticorrosiva!
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao ser utilizado em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização de parafusos apenas sem pontas com rosca otimizada (pontas de brocas, rosca de acoplamento, rosca de anel, extremidades serrilhadas, ranhuras com autolimpeza, etc.) em buchas plásticas, como o Würth ASSY D, número de família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo).
ETA-11/0190
Para aparafusamento de elementos fabricados de madeira e materiais à base de madeira em construção de oficina, construção de móveis e acabamento de interiores
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!