Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para ferragens ASSY® 4 CS BLACK Cabeça de embeber com rosca total em zinco-níquel preto
Parafuso de rosca total com cabeça de embeber para fixação de ferragens metálicas ou ligadores em placas de madeira ou painéis de madeira
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ótima transmissão de força graças à fenda RW
- Maior transmissão de força devido a uma maior superfície de contacto do bit
- Maior estabilidade, trabalho com uma só mão e posicionamento preciso graças ao encaixe justo e perfeito do bit
- Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso
- Compatibilidade com a fenda AW
Fixação mecânica de bloqueio a ferragens metálicas ou a produtos de madeira com massa volúmica elevada
- Para fixação de ferragens com parafusos de aço de rosca total
- Ajuste perfeito da cabeça de 90° em ferragens com rebaixamento metálico
- Junta apertada sem escareamento, uma vez que a cabeça do parafuso não tem quaisquer nervuras da fresa de escarear
- A cabeça é embutida através de pressão
Sem aperto excessivo com elevado desempenho de alimentação
- Maior transmissão de força em madeiras duras devido à geometria reforçada e assimétrica da rosca grossa
- Melhor fixação através do aumento da altura dos flancos da rosca
O início suave da rosca garante uma ótima perfuração e aparafusamento
- Formação de fissuras mínima devido à deslocação de material provocada pelas nervuras da fresa de escarear em forma de cúpula na ponta
- A fricção mínima ao enroscar a rosca reduz a quantidade de força necessária
- Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e conceber a sua instalação. O design dos parafusos ASSY pode ser realizado no software Würth para madeira a partir de um diâmetro de 5 mm
- Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta às intempéries ou em divisões húmidas com atmosferas que contenham gás cloro. Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade, use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e, em ambientes de cloro, use o parafuso de aço inox HCR
- Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Aprovado em conformidade com a ETA-11/0190
Os requisitos da aprovação técnica europeia (ETA) devem ser observados
Para ligações de aço a madeira concebidas para suportar forças de extração superiores
A rosca total que começa imediatamente por baixo da cabeça permite uma ligação com elevada capacidade de carga, concebida para suportar forças de extração superiores, por exemplo, ligação de ferragens a madeira ou de contraplacado a madeira. O comprimento máximo da rosca aumenta a força necessária para retirar o parafuso.
Para aplicações nas classes de utilização 1 e 2 (a partir de diâmetros > 4 mm)
- Proteção de superfície de alta qualidade, revestimento de zinco níquel, preto, sem crómio (VI)
- Adequado para aplicação na classe de utilização 1 (interior) e a partir de diâmetros > 4 mm na classe de utilização 2 (áreas húmidas ou áreas exteriores cobertas), em conformidade com a norma EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Os parafusos ASSY estão aprovados para cargas quase estáticas
- Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser usada a medida certa do bit RW
- Os parafusos de rosca total são adequados para uma montagem segura de ferragens ou materiais de pouca espessura. Selecione um comprimento de parafuso inferior à espessura do painel do material base a fixar
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!