Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso de fixação ASSY® 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 1
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 2
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 3
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 4
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 5
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 6
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 7
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 8
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 9
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 10
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 11
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 12
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 13
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 14
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 15
Parafuso de fixação ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado - 16

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso de fixação ASSY® 4 CS Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado

Parafuso cabeça de embeber com rosca total para fixar ferragens ou ligadores em placas e derivados de madeira em áreas interiores secas ou abrigadas

Ler descrição do artigo

Disponível em 37 versões diferentes
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
Ótima transmissão de força graças à fenda RW


  • Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit

  • Maior estabilidade, trabalho com uma só mão e posicionamento preciso graças ao encaixe justo e perfeito do bit

  • Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso

  • Compatibilidade com a fenda AW


Aderência em ferragens metálicas ou em produtos de madeira com massa volúmica elevada


  • Para fixação de ferragens com parafusos de rosca total

  • Ajuste perfeito da cabeça de 90° em ferragens com rebaixamento metálico

  • Junta sem escareamento da cabeça devido à falta de nervuras da fresa de escarear na parte inferior da cabeça

  • A cabeça é embebida por pressão


Máxima segurança de aperto excessivo com avanço rápido


  • Maior transmissão de torça em madeiras maciças devido à geometria assimétrica dos flancos da rosca com filete grosso

  • Melhor fixação graças às partes laterais da rosca mais elevadas


O início suave da rosca garante um ótimo apoio e aparafusamento


  • Menor formação de fissuras devido ao efeito de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem em forma de cúpula

  • O aparafusamento com menor atrito permite reduzir a força aplicada durante o aparafusamento
Aviso
  • Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth para madeira para dimensionar os parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm

  • Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade, use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e, em ambientes de cloro, use o parafuso de aço inox HCR

  • Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo

Aprovação ETA-11/0190

Os requisitos da Aprovação Técnica Europeia (ETA) devem ser observados