Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
ASSY® 4 CS Parafuso cabeça de embeber, rosca total em aço galvanizado
Parafuso cabeça de embeber com rosca total para fixar ferragens ou ligadores em placas e derivados de madeira em áreas interiores secas ou húmidas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos









Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ótima transmissão de força graças à fenda RW
- Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit
- Mais estabilidade e posicionamento preciso devido ao ajuste perfeito do bit na fenda
- Trabalho com uma só mão e excelente suporte no posicionamento devido ao encaixe justo
- Troca pouco frequente de bit devido à ampla cobertura com apenas um bit
- Compatibilidade com a fenda AW
Fixação efetiva em ferragens metálicas ou em produtos de madeira com massa volúmica elevada
- Para fixação de ferragens com parafusos de rosca total
- Ajuste perfeito da cabeça de 90° em ferragens com rebaixamento metálico
- União sem escareamento da cabeça devido à falta de nervuras da fresa de escarear na parte inferior da cabeça
- A cabeça é embutida através de pressão
Sem aperto excessivo com avanço rápido
- Maior força de transmissão em madeiras maciças devido à geometria da rosca assimétrica com filete grosso
- Maior profundidade de fixação através do aumento da altura dos flancos da rosca
O início suave da rosca garante um ótimo posicionamento e aparafusamento
- Menor formação de fissuras devido ao efeito de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem em forma de cúpula, dispostos na direção oposta à ponta
- O aparafusamento com menor atrito permite reduzir a força durante o aparafusamento
- Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth de construção de madeira para o dimensionamento dos parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm
- Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade, use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e, em ambientes de cloro use o parafuso de aço inox HCR
- Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Aprovação ETA-11/0190
Os requisitos da Aprovação Técnica Europeia (ETA) devem ser observados
Para ligações de aço-madeira concebidas para forças de tração
A rosca total que começa imediatamente por baixo da cabeça permite, p.ex. uniões de ferragens-madeira ou de placas-madeira concebidas para forças de tração com elevada capacidade de carga. Uma força de extração maior é alcançada com o comprimento máximo da rosca.
Para aplicações nas classes de utilização 1 e 2 (desde ∅ > 4 mm)
- Proteção de superfície de alta qualidade, galvanizado, passivado a azul, sem crómio (VI), espessura da camada de 5 µm
- Adequado para utilização na classe de utilização 1 (interior) e a partir de ∅ > 4 mm na classe de utilização 2 (área húmida ou área exterior coberta), conforme norma EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Os parafusos ASSY estão aprovados para cargas quase estáticas
- Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser usada a medida certa do bit RW
- Os parafusos de rosca total são adequados para a montagem segura de ferragens ou materiais de pouca espessura. O comprimento do parafuso deve ser menor que a espessura da placa base a fixar
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!