Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso para ferragens ASSY® 4 A2 CS Cabeça de embeber com rosca total em aço inox simples A2
Parafuso para ferragens ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Cabeça de embeber com rosca total em aço inox simples A2 - 1
Parafuso para ferragens ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Cabeça de embeber com rosca total em aço inox simples A2 - 2
Parafuso para ferragens ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Cabeça de embeber com rosca total em aço inox simples A2 - 3
Parafuso para ferragens ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Cabeça de embeber com rosca total em aço inox simples A2 - 4
Parafuso para ferragens ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Cabeça de embeber com rosca total em aço inox simples A2 - 5
Parafuso para ferragens ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Cabeça de embeber com rosca total em aço inox simples A2 - 6
Parafuso para ferragens ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Cabeça de embeber com rosca total em aço inox simples A2 - 7
Parafuso para ferragens ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Cabeça de embeber com rosca total em aço inox simples A2 - 8
Parafuso para ferragens ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Cabeça de embeber com rosca total em aço inox simples A2 - 9

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para ferragens ASSY® 4 A2 CS Cabeça de embeber com rosca total em aço inox simples A2

Cabeça de embeber com rosca total em aço inox austenítico A2 de alta qualidade para fixar perfis metálicos ou ferragens em madeira em áreas exteriores expostas às intempéries ou aplicações interiores constantemente expostas à corrosão

Ler descrição do artigo

Disponível em 40 versões diferentes
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
Ótima transmissão de força graças à fenda RW


  • Maior transmissão de força devido a uma maior área de contacto do bit

  • Maior estabilidade, trabalho com uma só mão, posicionamento preciso graças ao encaixe justo e perfeito do bit na fenda

  • Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso

  • Compatibilidade com a fenda anterior AW


Ligação de encaixe a ferragens metálicas ou a produtos de madeira com massa volúmica elevada


  • Para fixação de ferragens com parafusos de rosca total

  • Ajuste perfeito da cabeça de 90° em ferragens com rebaixamento metálico

  • União sem escareamento da cabeça devido à falta de nervuras da fresa de escarear na parte inferior da cabeça

  • A cabeça é embutida através de pressão


Maior binário de rutura


  • Maior transmissão de força em madeiras maciças devido à geometria reforçada e assimétrica do flanco da rosca inicial

  • Melhor fixação graças às partes laterais da rosca mais elevadas


O início suave da rosca garante um ótimo apoio e aparafusamento


  • Menor formação de fissuras devido ao efeito de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem em forma de cúpula

  • O aparafusamento com menor atrito permite reduzir a força aplicada durante o aparafusamento


Fixação de inox em ligações de madeira acessíveis em áreas exteriores expostas a intempéries


  • Em aço inox austenítico A2, não magnético e anticorrosivo

  • Pode ser utilizado em ambientes rurais, urbanos ou industriais sem exposição significativa a cloretos ou SO2

  • Com revestimento deslizante que reduz o atrito para uma fixação fácil
Prova de desempenho

Aprovação ETA-11/0190

Aviso
  • O aço inox austenítico é caracterizado pela sua elevada resistência à corrosão contra o ambiente agressivo que existe no ar industrial, ar marítimo, água potável, água do rio, água de minas e água salgada, bem como madeiras que contém ácido tânico. É resistente ao ácido até certo ponto e não é adequado para atmosferas que contêm gás cloro

  • Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth para madeira para dimensionar os parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm

  • Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 RT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Área de aplicação

Aprovação ETA-11/0190

Os requisitos da aprovação técnica europeia (ETA) devem ser observados