Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso universal ASSY® 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90°
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90° - 1
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90° - 2
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90° - 3
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90° - 4
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90° - 5
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90° - 6
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90° - 7
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90° - 8
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90° - 9
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90° - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso universal ASSY® 4 CSMP Parafuso em aço galvanizado com rosca completa e fresa de escarear de 90°

Para fixação rápida e permanente de ligações madeira-madeira e ferragens na construção de móveis, acabamento de interiores ou construção em madeira em áreas interiores secas ou protegidas

Ler descrição do artigo

Disponível em 9 versões diferentes
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
Ótima transmissão de força graças à fenda RW


  • Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit

  • Maior estabilidade, trabalho com uma só mão, posicionamento preciso graças ao encaixe justo e ao encaixe perfeito do bit

  • Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso

  • Compatibilidade com a fenda AW


Sem aperto excessivo ou descarnamento com avanço rápido


  • Maior força de transmissão em madeiras maciças devido à geometria da rosca assimétrica com filete grosso

  • Melhor fixação graças às partes laterais da rosca mais elevadas


O início suave da rosca garante um ótimo apoio e aparafusamento


  • Efeito de divisão reduzido devido ao efeito de deslocamento dos elementos de fresagem em forma de cúpula na extremidade

  • O aparafusamento com atrito reduzido permite reduzir a força aplicada durante o aparafusamento


Valores de elevada resistência e ductilidade


  • O tratamento térmico ajustado garante valores de elevada resistência e ductilidade
Aviso
  • Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth de construção de madeira para o dimensionamento dos parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm

  • Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade, use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e, em ambientes de cloro use o parafuso de aço inox HCR

  • Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo

Aprovação ETA-11/0190

Os requisitos da Aprovação Técnica Europeia (ETA) devem ser observados