Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso universal ASSY® 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar - 1
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar - 2
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar - 3
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar - 4
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar - 5
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar - 6
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar - 7
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar - 8
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar - 9
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar - 10
Parafuso universal ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar - 11

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso universal ASSY® 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar

Parafuso de cabeça de embeber com rosca parcial e fresa de escarear em aço galvanizado para fixação rápida e sem folgas de ligações madeira-madeira e ferragens na construção de móveis, acabamento de interiores ou construção em madeira em áreas interiores secas ou abrigadas

Ler descrição do artigo

Disponível em 27 versões diferentes
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
Ótima transmissão de força graças à fenda RW


  • Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit

  • Maior estabilidade, trabalho com uma mão, posicionamento preciso graças ao encaixe justo e perfeito do bit na fenda

  • Troca pouco frequente do bit, apenas 1 bit para vários diâmetros de parafuso

  • Compatibilidade com a fenda AW


Menor esforço durante o aparafusamento


  • Menor formação de fissuras devido ao efeito de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem

  • Menor risco de rutura do parafuso devido ao elevado binário de rutura

  • Menor risco de lesões provocadas por lascas de metal salientes devido à integração da haste de escarear na rosca

  • Elevada proteção das ferramentas de aplicação


Sem aperto excessivo com avanço rápido


  • Maior transmissão de torça em madeiras maciças devido à geometria assimétrica dos flancos da rosca com filete grosso

  • Melhor fixação graças aos flancos mais elevados da rosca


O início suave da rosca garante um ótimo apoio e aparafusamento


  • Menor formação de fissuras devido ao efeito de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem

  • O aparafusamento com menor atrito permite reduzir a força aplicada durante o aparafusamento


Valores de alta resistência e ductilidade


  • O tratamento térmico ajustado garante valores de elevada resistência e ductilidade
Prova de desempenho

Aprovação ETA-11/0190

Aviso
  • Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth de construção de madeira para o dimensionamento dos parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm

  • Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade, use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e, em ambientes de cloro use o parafuso de aço inox HCR

  • Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Área de aplicação

Aprovação ETA-11/0190

Os requisitos da Aprovação Técnica Europeia (ETA) devem ser observados