Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para bucha ASSY® D Cabeça de lentilha, sem ponta de broca
Para uso com buchas plásticas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Parafuso sem ponta de broca, rosca de acoplamento ou rosca helicoidal
Maiores capacidades de suporte de carga
Fenda AW:
- Ótima transmissão de força
- Excelente ajuste
- Fixação segura do parafuso
- Sem oscilação
Rosca assimétrica
Menor binário de aperto, maior força de aperto
Aprovação técnica europeia ETA-11/0190 (para parafusos autoperfurantes como fixadores de madeira)
Parafuso para bucha para:
- 91 Bucha de nylon
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 Bucha ZEBRA Shark
- 64 W-KH Bucha de parede oca de plástico
- 73 W-GS Bucha para placas de gesso cartonado
- 74 W-KL Bucha para construção ligeira
- 74.1 W-ID Bucha de isolamento
- 75 W-GB Bucha para betão arejado
Parafuso para aglomerado universal
Móveis, rodapés, cofragens, construção de elementos, etc.
O aço galvanizado ASSY-D pode ser usado em divisões interiores secas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!