Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY® Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY<SUP>®</SUP> Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado - 1
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY<SUP>®</SUP> Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado - 2
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY<SUP>®</SUP> Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado - 3
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY<SUP>®</SUP> Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado - 4
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY<SUP>®</SUP> Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado - 5
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY<SUP>®</SUP> Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado - 6
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY<SUP>®</SUP> Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado - 7
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY<SUP>®</SUP> Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado - 8
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY<SUP>®</SUP> Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado - 9
Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY<SUP>®</SUP> Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso universal CSMP plus 4 ASSY® Parafuso cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço temperado galvanizado

Rosca parcial universal com cabeça de embeber com fresa de escarear. Adequada para fixação sem folgas próxima de bordos sem pré-perfuração de ligações de madeira-madeira em áreas interiores secas ou abrigadas.

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes
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
Ótima transmissão de força graças à fenda RW


  • Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit

  • Maior estabilidade, trabalho com uma só mão, posicionamento preciso graças ao encaixe justo e ao encaixe perfeito do bit

  • Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso

  • Compatibilidade com a fenda AW


Posicionamento preciso e perfuração muito limpa graças à ponta de broca de centragem otimizada


  • Posicionamento e perfuração sem lascar

  • Desempenho máximo de perfuração e processo de perfuração preciso através de arestas de furação e corte (semelhante aos bits Forstner)

  • Posicionamento preciso em superfícies duras sem escorregar graças à ponta de centragem

  • Aparafusamento rápido devido ao início suave da rosca


Escareamento limpo em madeira macia ou derivados de madeira


  • Escareamento fácil da cabeça do parafuso em madeira, graças à fresa de escarear otimizada

  • Sem lascas em placas de aglomerado revestidas devido ao efeito de fresagem melhorado e maior número de nervuras da fresa de escarear até ∅ 4,5 mm

  • Ajuste perfeito da cabeça de 90° em ferragens com rebaixamento metálico


Fiabilidade máxima da ligação roscada devido a uma única rosca assimétrica


  • Combinação ideal da ponta da broca e da geometria da rosca

  • Excelente fixação em madeira devido à disposição assimétrica dos flancos da rosca
Aviso
  • Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Utilize parafusos ASSYplus 4 em aço inox para aplicações no exterior e locais com humidade elevada constante

  • Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth de construção de madeira para o dimensionamento dos parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm

  • Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo

Aprovação ETA-11/0190

Os requisitos da Aprovação Técnica Europeia (ETA) devem ser observados.