Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso universal CSMR ASSY®plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido
Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 1 Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 2 Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 3 Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 4 Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 5 Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 6 Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 7 Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 8 Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 9 Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 10
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/7RfVi7bpl2Q

Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 1
Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 2
Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 3
Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 4
Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 5
Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 6
Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 7
Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 8
Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 9
Parafuso universal CSMR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido  - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso universal CSMR ASSY®plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido

Parafuso universal de rosca parcial com cabeça de embeber e fresar para montagem embutida e sem folgas, sem pré-perfuração, de ligações de madeira-madeira em áreas interiores secas ou húmidas

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Ótima transmissão de força graças à fenda RW


  • Maior transmissão de força graças a uma área de contacto maior do bit

  • Maior estabilidade, trabalho com uma só mão, posicionamento preciso graças ao encaixe justo e ao encaixe perfeito do bit

  • Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso

  • Compatibilidade com a fenda AW


Posicionamento preciso e perfuração muito limpa graças à ponta de broca de centragem otimizada


  • Posicionamento e perfuração sem lascar

  • Desempenho máximo de perfuração e processo de perfuração preciso através de arestas de furação e corte (semelhante a um bit Forstner)

  • Posicionamento preciso em superfícies duras sem escorregar graças à ponta centradora

  • Aparafusamento rápido graças ao início suave da rosca


Escareamento limpo em madeira macia ou derivados de madeira


  • Escareamento fácil da cabeça do parafuso em madeira, graças às arestas de fresagem otimizadas

  • Sem lascas em placas de aglomerado revestidas graças ao melhor efeito de fresagem e a um maior número de arestas de fresagem.


Máxima segurança de ligação do parafuso graças a uma única rosca assimétrica


  • Combinação ideal da ponta da broca e da geometria da rosca

  • Excelente capacidade de incorporação em madeira graças à disposição assimétrica dos flancos da rosca
Aviso
  • Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em áreas húmidas ou com gás cloro. Utilize parafusos ASSYplus 4 em aço inox para aplicações no exterior e locais com humidade elevada constante

  • Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e projetar a sua montagem. Os designs com parafusos ASSY com ∅ a partir de 5 mm podem ser realizados utilizando o software de construção Würth para madeira

  • Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo

Aprovação ETA-11/0190

As especificações da Aprovação Técnica Europeia (ETA) devem ser respeitadas.