Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para piso de madeira ASSY®plus 4 CSMR 60 FLOOR Aço galvanizado temperado, rosca total, cabeça de embeber e fresa de escarear de 60°
Parafuso especial com rosca total com cabeça de embeber e fresa de escarear pequena de 60°. Adequado para montagem sem folgas, perto das extremidades, sem pré-furação de ranhurado de encaixe e placas e painéis para soalho (OSB, aglomerados) em áreas interiores secas ou protegidas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ótima transmissão de força graças à fenda RW
- Maior transmissão de força devido a uma maior área de contacto do bit
- Mais estabilidade, trabalho com uma só mão, posicionamento preciso devido ao ajuste perfeito do bit na fenda
- Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso
- Compatibilidade com a fenda AW
Posicionamento preciso e perfuração muito limpa graças à ponta de broca de centragem otimizada
- Posicionamento e perfuração sem lascar
- Desempenho máximo de perfuração e processo de perfuração preciso através de arestas de furação e corte (semelhante aos bits Forstner)
- Posicionamento preciso em superfícies duras sem escorregar graças à ponta centradora
- Aparafusamento rápido devido ao início suave da rosca
Escareamento fácil em madeiras duras/macias com muitos nós, assim como painéis de fibra de madeira dura
- Cabeça pequena de embeber de 60° e portanto, geometria mais delgada para aplicar em dobras ou na fixação de encaixe de ranhuras
- Menor formação de fissuras no componente a fixar durante a fresagem
- Excelente desempenho de fresagem devido às nervuras da fresa de escarear fixadas na cabeça de embeber
Fiabilidade máxima da ligação roscada devido a uma única rosca assimétrica
- Combinação ideal da ponta da broca e da geometria da rosca
- Excelente fixação em madeira devido à disposição assimétrica dos flancos da rosca
Valores de alta resistência e ductilidade
- O tratamento térmico ajustado garante valores de elevada resistência e ductilidade
- Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro. Utilize parafusos ASSYplus 4 em aço inox para aplicações no exterior e locais com humidade elevada constante
- Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e dimensionar a sua montagem. Utilize o software Würth para madeira para dimensionar os parafusos ASSY com diâmetros a partir de 5 mm
- Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 RT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Aprovação ETA-11/0190
Os requisitos da Aprovação Técnica Europeia (ETA) devem ser observados.
Para aplicações nas classes de utilização 1 e 2 (desde ∅ > 4 mm)
- Proteção de superfície de alta qualidade, galvanizado, passivado a azul, sem crómio (VI), espessura da camada de 5 µm
- Adequado para utilização na classe de utilização 1 (interior) e a partir de ∅ > 4 mm na classe de utilização 2 (área húmida ou área exterior coberta), conforme norma EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser usada a medida certa do bit RW
- Os parafusos de rosca total são adequados para reforçar e criar ligações de carga elevada de dois componentes. Ao ligar dois componentes, estes devem ser ligados sem qualquer folga de montagem
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!