Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
ASSY®plus MDF
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

ASSY®plus MDF

O parafuso para MDF (placa de fibra de densidade média). Graças à geometria especial do parafuso adaptado para utilização em MDF, o parafuso pode ser aparafusado sem criar um orifício preliminar no grão final. Isto faz com que os parafusos sejam ideais para utilização ao construir estruturas preliminares, por exemplo.
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
Aço galvanizado, passivado a azul



Fenda AW


  • Máxima transmissão de força

  • Sem oscilação


Cabeça de embeber pequena


Rebaixamento ideal em MDF sem curvar



Núcleo de parafuso fino


evita que o parafuso se "empurre para dentro do material"



Base de parafuso ranhurada


distribui aparas de perfuração para potenciar o efeito



Rosca assimétrica


Resistência de alta tensão



Ponta de broca comprida


Espaço de aparas aumentado, reduz a potência de pressão a atuar no material



Ponta de broca Forstner


Excelentes resultados de perfuração; posicionamento preciso graças à ponta de centragem

Aviso

Tenha em atenção que deve ser observada uma distância de 30 mm até a extremidade (extremidade do grão final).

Devido às diferentes densidades produzidas por diferentes fabricantes, são necessários testes preliminares ao aplicar uniões roscadas na margem estreita. É sempre recomendável utilizar o menor diâmetro possível (3,5 mm)