Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
ASSY®plus A2 Parafuso para construção de deques
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Parafuso para construção de deques - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Parafuso para construção de deques - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Parafuso para construção de deques - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Parafuso para construção de deques - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Parafuso para construção de deques - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Parafuso para construção de deques - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

ASSY®plus A2 Parafuso para construção de deques

Para uma fixação precisa de tábuas para deques. Graças à ponta de broca, é possível processar vários tipos de madeira sem pré-perfuração.

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Posicionamento preciso sem rachar


O posicionamento preciso do parafuso não é um problema, graças à sua ponta de centragem, especialmente concebida para este efeito. As arestas de furação e corte, semelhantes às da broca Forstner, garantem uma ótima capacidade de perfuração. Também previnem inconvenientes separações e ruturas da madeira.



Rebaixamento limpo e fácil


O rebaixamento da pequena cabeça de embeber é limpo e fácil, graças ao seu pequeno diâmetro. As bolsas de escarear na parte de baixo da cabeça recolhem as lascas salientes. Nas madeiras tropicais duras, recomenda-se escarear previamente a superfície visto que estas madeiras têm lascas muito curtas.



Extremamente robusta


A haste estriada garante uma resistência adicional ao parafuso uma vez que o aço inox austenítico (A2/A4) não pode ser temperado. Isto elimina praticamente a possibilidade de o parafuso partir.



Fenda AW para uma ótima condução e transmissão da força


A fenda AW permite um ajuste perfeito do bit na fenda do parafuso. Isto evita que o bit salte ou escorregue do parafuso durante o aperto.

Aviso

Aparafusar tábuas de madeira dura para pátios


É necessário efetuar testes prévios para madeira dura. A pré-furação da madeira poderá ser necessária, dependendo da densidade e do grau de humidade da madeira. Recomenda-se que o dispositivo de processamento seja operado a uma velocidade baixa.



Ao utilizar estes parafusos, devem ser respeitadas as especificações ETA-11/0190.



Documentos de trabalho disponíveis:


Informações sobre material de dimensionamento de madeira, tabelas de carga e instruções detalhadas de processamento disponíveis na página de serviço www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190