Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeira para tubos TIPP® Smartlock 2 GS - C2C
Com fecho de ação rápido da Würth para uma instalação segura e rápida.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Dois parafusos de bloqueio para um melhor ajuste ao diâmetro do tubo
A abraçadeira para tubos pode ser aberta, permitindo uma colocação rápida e fácil dos tubos, especialmente em trabalhos em altura.
Entalhes de bloqueio em ambos os lados para evitar que os parafusos se percam
Parafusos de cabeça sextavados (SW 10) e acionamento interior adicional
M6 x 25 mm até uma área de aperto de 26 a 28 mm, M6 x 30 para todos os outros tamanhos.
Perfil de borracha, excelentes propriedades de deslizamento de tubos durante a pré-montagem
Classificação de fogo B2, queima sem formação de gotículas.
Ligação com porca combinada M8/M10 SW 13, soldada em 4 pontos
Insonorização de acordo com a norma DIN 4109
Com certificação Cradle to Cradle®-
- Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios de acordo com LEED LEED®, BREEAM® e DGNB
Para fixar tubos em instalações de sistemas domésticos e de aquecimento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!