Abraçadeira plastificada "Easy Clip" M6
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeira plastificada "Easy Clip" M6
Abraçadeira metálica plastificada com sistema inovador de fixação de tubagens na vertical e ao teto.
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
- Produzida em aço macio, com resistência à tração de 35 kg/mm²
- Parafusos laterais de fixação com Ø 5 mm e fenda dupla (PZ2 e normal)
- Rosca M6
- Revestimento Epoxi no corpo da abraçadeira e nos parafusos laterais
- Resistência de 1000 h em névoa salina, 3 vezes superior ao banho bicromado
- Resistência a temperaturas elevadas (acima de 90ºC em contínuo)
- Bom isolamento elétrico, uma vez que evita o contacto entre a abraçadeira e o tubo
- Parafuso dupla rosca incluído (bicromado 5-8µ)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!