Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeira KBL INOX em aço inox AISI 304 V2A com fecho de esfera
A abraçadeira pode ser utilizada em qualquer situação onde não se podem utilizar plásticos, por exemplo, sob temperaturas elevadas ou fortes influências químicas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para uma união rápida, fácil e infinita de cabos, arneses, mangueiras, etc.
A construção da cabeça de fecho automático reduz o tempo de instalação
Material extremamente robusto (100% aço inoxidável)
- Não enferruja
- Resistente ao calor
- Resistente aos raios UV
- Resistente a vários químicos
Não há abrasão no isolamento do cabo
Fixa a cabeça de bloqueio sem serrilha
Para utilização em temperaturas extremas e ambientes agressivos
Elevado grau de resistência à corrosão e às condições climatéricas
Gama de aplicações, incluindo na indústria naval, mineração, indústria química, eletrónica e instalações de construção, construção de veículos, oficinas automóveis, oficinas de manutenção
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!