Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeira W-QUICLIP PLUS
Adequado para todos os dispositivos Würth DIGA® CS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Abraçadeira clipe com fecho
- Elevada força de aperto
- Resistência térmica de -25 °C a +80 °C (até +110 °C por períodos curtos)
- Pode ser instalada com diversas pistolas de pregar a gás
- Fixação lateral fácil na pistola de pregar a gás DIGA® CS 2
- Todos os tamanhos têm capacidade para fixar tubos de vários diâmetros
- Material: Poliamida 6
- Furo trespassante com ∅ 5 mm que também permite uma fixação convencional com buchas de pregar ou parafusos para aglomerado
Com aprovação de aplicação ETA-18/0957 em combinação com pregos consoante a ETA-21/0702 e a ETA-21/0703
Para fixação rapida de tubos de instalação auxiliares de plástico com força de compressão leve, tubos blindados a plástico com força de compressão média a alta, e tubos blindados a aço em conformidade com a norma DIN EN 50086-1 em substratos de betão (betão normal ≥ C 20/25 ≤ C40/50) em conformidade com a norma DIN EN 206 em bloco de sílico-calcário, tijolo maciço e aço.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!