Abraçadeira clip com fecho
Elevada força de aperto
Resistência térmica de -25 °C a +80 °C (até +110 °C por períodos curtos)
Pode ser instalada com diversas pistolas de pregar a gás
Fixação lateral fácil na pistola de pregar a gás DIGA® CS
Todos os tamanhos têm capacidade para prender tubos de vários diâmetros
Material: Poliamida 6
Furo de passagem com diâmetro de 5 mm
Isso permite também a fixação convencional com buchas de pregar ou parafusos para aglomerado.
Para fixação rápida de tubos de instalação auxiliares em plástico com ligeira resistência à compressão, tubos blindados a plástico com média a alta resistência à compressão e tubos blindados a aço em conformidade com a norma
DIN EN 50086-1 em superfícies de betão (≤ C40/50) em conformidade com as normas DIN/EN 206-1 e DIN 1045.
Tijolo silicocalcário, tijolo maciço e aço em conjunto com pregos em pente
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!