Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeiras, aço inox AISI 304 com fixação por esferas
Pode ser utilizada em qualquer situação onde não se podem utilizar plásticos como, por exemplo, sob temperaturas elevadas ou fortes influências químicas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para uma união rápida, simples e fiável de cabos, arneses, mangueiras, etc.
Material incrivelmente robusto (100% aço inox)
- Antiferrugem
- Resistentes ao calor
- Resistente aos raios UV
- Resistente a vários produtos químicos
Sem desgaste no isolamento do cabo
Botão de bloqueio seguro sem dentes
Indicada para uso a temperaturas extremas e em ambientes agressivos
Altamente resistentes à corrosão e condições meteorológicas adversas
- Indústria naval
- Indústria mineira
- Indústria química e técnica
- Instalação em sistemas elétricos e em edifícios
- Construção de veículos
- Oficinas de viaturas
- Oficinas de manutenção
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!