As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Furo longitudinal para alinhamento lateral durante a montagem utilizando parafusos para aglomerado ou buchas de pregar
- Marcador central para o alinhamento exato das abraçadeiras
- EN16-EN40: Para inserção em calhas de perfil com largura de ranhura de 11 mm
- Reforço lateral especial para maior resistência a quebras
- Fabricado na Alemanha
- EN16–EN40
Para buchas de pregar ∅ de 5 mm, pode ser aparafusado em parafusos roscados M6 (por exemplo, abraçadeira de suporte SCZ)
- EN50-EN63
Para buchas de pregar ∅ de 6 mm
ETA-18/0957 em conjunto com ETA-12/0452
Para aplicação à superfície de tubos de plástico rígido W-IS-EL-F, WPKu-EM-F e WPKu-EM-F-H0
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!