Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Abraçadeira para carregador

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Abraçadeira para carregador

Totalmente isolada, 200 A

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Folha de metal galvanizado; o lado que transporta a corrente é reforçado por uma inserção em latão galvanizado



Isolamento resistente ao frio (Escorene Ultra EVA)



Ligação de cabo até 35 mm2, com terminal de cravar para cabo:


  • Parafuso M6 e porca de autobloqueio

  • Proteção de carga


Peso: aprox. 160g



Ângulo de abertura: 45°/35 mm