Abraçadeira isofónica TIPP-ML
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeira isofónica TIPP-ML
Ideal para instalações verticais e horizontais de aço, cobre e PVC.
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
- Abraçadeira isofónica conforme DIN 4109
- Resistente a temperaturas -40°C a 110°C
- Equipada com porca combinada M8 e M10
- Eletro vulcanizada
- Parafusos laterais M 6 com anilha plástica
- Resistência à tração - 6000 N
- Carga máxima de trabalho - 2000 N
- A mesma abraçadeira permite enroscar pernos M 8 e M 10
- Evita a perda dos parafusos laterais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!