Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Abraçadeira isofónica TIPP-ML

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Abraçadeira isofónica TIPP-ML

Ideal para instalações verticais e horizontais de aço, cobre e PVC.

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
  • Abraçadeira isofónica conforme DIN 4109

  • Resistente a temperaturas -40°C a 110°C

  • Equipada com porca combinada M8 e M10

  • Eletro vulcanizada

  • Parafusos laterais M 6 com anilha plástica

  • Resistência à tração - 6000 N

  • Carga máxima de trabalho - 2000 N

  • A mesma abraçadeira permite enroscar pernos M 8 e M 10

  • Evita a perda dos parafusos laterais