Abraçadeira isofónica reforçada M8/10
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeira isofónica reforçada M8/10
Abraçadeira isofónica reforçada em aço galvanizado (de acordo com a norma EN10051) e revestida com borracha EPDM (de acordo com a norma DIN4109) para isolamento e redução do ruído e das vibrações.
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
- Parafusos laterais de segurança graças à anilha de plástico prensada incorporada.
- Redução de som: 18 dB (A).
- Resistência térmica: -40 ºC a -110 ºC
- Carga máxima: 2000 N.
- Porca de fixação soldada M8 e M10.
- Adequada para tubos de aço, plástico, cobre e de ventilação.
- Adequada para instalações de abastecimento de água (ACS e AF), evacuação de água (saneamento), instalações térmicas (ar condicionado, aquecimento, ventilação), ar comprimido, instalações de gasóleo, etc.
- Está em conformidade com as secções do Código Técnico da Construção, CTE, HS e Documentos de Base HR.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!