Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeira para tubos com isolamento K Com elemento de amortecimento integrado de forma permanente
Formada por um núcleo de espuma rígida com um painel de distribuição da carga e revestimento de borracha
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A inserção de amortecimento não pode ser separada do corpo da abraçadeira
Sem necessidade de instalações complicadas de 2 componentes individuais (suporte para tubo e abraçadeira)
Vedante autocolante
Montagem mais simples e rápida
Revestimento de borracha
- Ligação perfeita entre as extremidades da abraçadeira para tubos com isolamento e o isolamento (de borracha) do tubo, uma vez que estão a aderir materiais semelhantes
- Não é necessário aplicar vedante
Painel de distribuição de carga
Para absorção da carga
Patilha de bloqueio cortada
Maior ângulo de abertura, mais fácil de inserir o tubo
Parafuso de bloqueio com autobloqueio
O parafuso fica impedido de sair
Resistência à difusão do vapor da água, condutância térmica, risco de corrosão e todas as condições estão relacionadas com o tipo de borracha usado
Para fixações desacopladas termicamente de tubos para aplicações de refrigeração e ar condicionado
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!