Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Abraçadeira para tubos TIPP Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida
Abraçadeira para tubos TIPP Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida - 1
Abraçadeira para tubos TIPP Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida - 2
Abraçadeira para tubos TIPP Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida - 3
Abraçadeira para tubos TIPP Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida - 4
Abraçadeira para tubos TIPP Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Abraçadeira para tubos TIPP Smartlock 2 GS inclui fecho de libertação rápida

Com fecho de ação rápida exclusivo para uma montagem segura e rápida

Ler descrição do artigo

Disponível em 22 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Peça de borracha EPDM colada com câmaras de ar

O perfil de borracha patenteado permite o deslizamento durante a pré-montagem e contribui para a absorção de som de acordo com a norma DIN 4109



  • 2 parafusos de fixação para ajuste preciso permitem melhor adaptação a diferentes dimensões de tubos, garantindo força de aperto uniforme

  • As abraçadeiras para tubos abrem-se amplamente, o que é ideal para trabalhos em suspensão e inserção rápida de tubos

  • Os dentados de bloqueio em ambos os lados evitam a perda dos parafusos de fixação durante a montagem

  • Parafusos de fixação com cabeça combinada M6 com encaixe adicional e sextavado SW 10, adequados para várias ferramentas, com recortes em relevo para evitar o escorregamento

  • Parafuso de fixação de comprimento ideal para área de aperto de 26–28 mm: M6 × 25 mm, mais: M6 × 30 mm, apropriado para o respetivo tamanho da abraçadeira

  • Classificação de fogo B2, queima sem formação de gotículas, cumpre importantes requisitos de proteção contra incêndio

  • Ligação de porca combinada M8/M10 com SW 13 e soldadura de quatro pontos, para alta resistência à torção e ligação segura

  • O parafuso de fixação pode ser embutido na correia, evitando a abertura indesejada e garantindo aspeto limpo

  • Aço mola de alta resistência, soldadura de quatro pontos, com secção transversal de material de 20 × 1,5 mm para máxima resistência

  • 22 tamanhos de 11 mm a 169 mm (¼" a 6") – cobertura contínua sem lacunas

  • Tamanho em mm e polegadas visível na parte superior e inferior, facilitando a identificação e o planeamento

  • O furo de segurança evita o aperto excessivo da cavilha roscada durante a instalação

  • Embalagem empilhável para armazenamento, transporte e distribuição eficientes, ideal para trabalhos diários no estaleiro de obra
Aviso

Os nossos produtos com certificação "Cradle to Cradle" conservam os recursos e têm um baixo teor de substâncias nocivas. A norma avalia a segurança, a circularidade e o teor de substâncias nocivas dos materiais no produto final. O principal objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.