Abraçadeiras para sistemas anti-incêndio
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abraçadeiras para sistemas anti-incêndio
Abraçadeiras para tubos de instalações anti-incêndio, com abertura lateral e porca de ajuste incorporada.
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
- Material: aço macio, de cor cinza, com espessura de 1,2 mm a 1,5 mm de acordo com a medida da abraçadeira
- Nervura central de reforço que garante elevada resistência mecânica
- Revestimento laminado orgânico de zinco-alumínio, com espessura superior a 8 micro, que confere resistência corrosiva superior a 500h no Teste de Névoa Salina (segundo DIN50021/ASTM B117), 4 vezes mais comparativamente a um revestimento tradicional
- Porca de suporte M10 incluída, que possibilita o aperto sem necessidade de ferramentas
- Homologação: UL 203 – Sistemas anti-incêndio
- Rapidez de instalação, possível de realizar apenas com uma só mão e sem esforço
- Abertura lateral tipo dobradiça permite abertura e fecho fácil, bem como sustentar o tubo com a abraçadeira aberta
Instruções
- Se a tubagem for em ferro fundido, a distância entre abraçadeiras não deve ser superior a 2 metros
- Colocar a abraçadeira o mais próximo possível dos pontos de carga máxima
- Colocar pelo menos 1 abraçadeira entre cada 2 uniões ou curva, mesmo que a distância entre abraçadeiras fique inferior a 2 metros
- Caso a tubagem atravesse uma junta de dilatação, reduza a distância entre abraçadeiras em 25% do máximo permitido (2 metros)
- O declive da instalação deverá ser entre os 1,4 a 1,9 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!