Protex Acabamento
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Protex Acabamento
Acabamento aquoso para exteriores.
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
Vantagens
- Para obter melhor cobertura e acabamento sobre o “PROTEX FUNDO“
- Produto com poro aberto: não fissura e facilita a manutenção posterior
- Excepcional comportamento face aos agentes atmosféricos: água, sol, frio, etc.
- Excelente resistência à intempérie, em ambientes marítimos e alta montanha
Características
- Monocomponente de base aquosa
- Fácil aplicação com pincel
- Excelente aderência
- Excelente elasticidade
- Aspecto sedoso e natural
- Ótima tixotropia
- Bom nivelamento
- Boa cobertura
- Secagem rápida
- Excelente comportamento face a agentes atmosféricos e biológicos
- Hidrófugo (repele a água)
- Grande estabilidade de cor (com filtro UV)
- Aplicação com pistola (manual, airless, airmix ou robot)
- Cheiro não agressivo durante a aplicação
- Poro aberto
Aviso
- O tempo de secagem refere-se a condições de circulação de ar e de humidade relativa que favoreçam a evaporação gradual da água
- Em caso de chuva ou elevada humidade, pode-se verificar o aparecimento de uma película esbranquiçada que desaparece gradualmente com a evaporação da água
- Exclusivamente para uso profissional
Instruções
- Agitar antes de usar, para homogeneizar bem o produto
- Lixar suavemente e aplicar uma ou duas demãos de produto
- Para baixar a viscosidade do produto, adicionar água
- Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 12ºC e humidade superior a 85%, nem em madeiras com +15% de humidade relativa
- Ferramenta: Pistola manual, robot, eletrostática, airless, airmix
- Dissolvente: água
- % peso: 5 - 10%
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!