Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
PROTEX de manutenção
Acabamento de cor de base aquosa para a manutenção de madeiras envernizadas com Protex ou qualquer verniz aquoso.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Vantagens
- Acabamento especialmente formulado para conservação de móveis e madeiras que foram envernizados com Protex ou qualquer verniz aquoso.
- Permite recuperar a cor original do verniz (nas cores disponíveis).
- Pode ser utilizado como acabamento num processo de envernizamento: Fundo+Acabamento.
- A sua fórmula contém pigmentos que aumentam a protecção da madeira em relação aos raios solares.
- Produto monocomponente que não requer misturas. As suas propriedades tornam o produto apto para ser aplicado à pistola, airless, airmix ou manualmente com trincha, rolo, etc.
- Excelente comportamento face aos agentes atmosféricos como água, sol, frio, etc.
- Produto que cumpre a legislação referente à restrição de emissões de compostos orgânicos voláteis, por isso pode ser utilizado em obras e instalações industriais.
Características
- Monocomponente de base aquosa
- Fácil aplicação com trincha
- Excelente aderência e elasticidade
- Aspecto sedoso natural
- Óptima tixotropia
- Bom nivelamento e cobertura
- Secagem rápida
- Óptimo comportamento face a agentes atmosféricos e biológicos
- Hidrófugo (repele a água)
- Fraco odor durante a aplicação
- Poro aberto
O produto é impróprio para soalhos.
Agitar antes de utilizar para garantir uma boa homogeneização do produto e assegurar a uniformidade da cor. Antes de aplicar o produto deve eliminar o pó, gordura, sujidade e qualquer outro corpo estranho da superfície. Lixar suavemente, eliminar os resíduos da lixa e aplicar uma ou duas demãos de Protex de manutenção. Juntar água ao produto caso deseje diminuir a viscosidade. Diluição máxima: 10%.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!