Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso dentado com cabeça sextavada e flange
Parafuso dentado com cabeça sextavada e flange - 1
Parafuso dentado com cabeça sextavada e flange - 2
Parafuso dentado com cabeça sextavada e flange - 3
Parafuso dentado com cabeça sextavada e flange - 4

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso dentado com cabeça sextavada e flange

Parafuso para moldura em zinco níquel para viaturas comerciais, passivado transparente (P3E) com vedante, a partir de M12 com rosca fina.

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
Parafuso dentado com flange com rosca fina (a partir de M12)



Princípio de funcionamento das estrias de bloqueio:


Durante o aperto, as estrias de bloqueio rolam o material na área da superfície de contacto do parafuso. Isto provoca uma deformação plástica que endurece a superfície. Não foi determinado um posicionamento significante no final do aperto. As estrias de bloqueio limitam a quantidade de posicionamento da ligação e, assim, reduzem a perda de força de pré-tensão.



Sem crómio (VI)


Em conformidade com a Diretiva da UE relativa às viaturas em fim do ciclo de vida



Resistência à corrosão


Aprox. 720 horas de corrosão no metal da base em conformidade com a DIN EN ISO 9227-NSS



As resistências à corrosão especificadas aplicam-se aos testes à corrosão de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS (teste de névoa salina), no mínimo 24 h após o revestimento no estado "tal como revestido", ou seja, antes da separação, embalagem, transporte e/ou montagem. Estes valores podem ser reduzidos através de processos de montagem e manuseamento inevitáveis. Na maioria dos casos, não é possível uma transferência das resistências à corrosão do teste de névoa salina para condições de operação e montagem reais. Ao conceber ligações, devem ser considerados pelo designer tanto os materiais combinados como quaisquer revestimento e as condições ambientais durante a operação, aquando da seleção de um revestimento de proteção anticorrosiva adequado.