As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso dentado com cabeça sextavada e flange
Parafuso para caixilhos em zinco níquel para veículos comerciais, passivado a transparente (P3E) com vedação. Classe de resistência 10.9. A partir de M12 com rosca fina
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Parafuso de flange dentada com rosca fina (a partir de M12)
Princípio de funcionamento das estrias de bloqueio:
Durante o aperto, as estrias de bloqueio "rolam" o material na área da superfície de contacto do parafuso. Isto provoca uma deformação plástica que endurece a superfície. Não foi determinado um posicionamento significante no final do aperto. As estrias de bloqueio limitam a quantidade de posicionamento da ligação e, assim, reduzem a perda de força de pré-tensão.
Sem crómio (VI)
Cumpre a diretiva europeia relativa a viaturas em fim de vida
Resistência à corrosão
Aprox. 720 h; corrosão de metal de base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227-NSS
As resistências à corrosão especificadas aplicam-se aos testes de corrosão de acordo com a norma DIN EN ISO 9227-NSS (teste de névoa salina), no mínimo 24 h após o revestimento no estado "tal como revestido", ou seja, antes da separação, embalagem, transporte e/ou montagem. Os processos de manuseamento e montagem inevitáveis podem reduzir estes valores. A aplicação dos valores de resistência à corrosão resultantes do teste de névoa salina às condições reais de montagem e operação não é possível na maioria dos casos. Ao conceber ligações, devem ser considerados pelo designer tanto os materiais combinados e, se necessário, os revestimentos, como também as condições ambientais durante a operação na seleção de um revestimento de proteção anticorrosiva adequado.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!