Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha de segurança Forma estreita
Aço Delta Protekt (DPE)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Geral:
Anilha de segurança em conformidade com a norma DIN 25201 para impedir o desaperto de ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações, e de ligações roscadas sujeitas a oscilações.
Resistência à corrosão:
600 h corrosão no metal da base em conformidade com a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — em comparação: 96 h amarelo galvanizado (A2C)
Função:
Bloqueio muito seguro quando as superfícies em forma de cunha sobem entre as duas anilhas de segurança. A ligação roscada é bloqueada por pré-tensão em vez de fricção.
Vantagens:
- Fácil de montar e desmontar (as anilhas de mola e cunha já estão coladas aos pares)
- Sistema testado para frenador (elementos de bloqueio que impedem o desaperto), tanto em alta como em baixa tensão
- Especialmente adequada para cargas dinâmicas – até mesmo quando utilizada com lubrificantes
- Pode ser reutilizada várias vezes, sem perder a qualidade
- Delicada com as superfícies
- Também pode ser utilizada com parafusos de alta resistência 8.8, 10.9 e 12.9 e porcas correspondentes
- Disponível em aço inox ou aço (outros materiais disponíveis a pedido)
- Com superfície de contacto estreita ou larga
Para conhecer os binários de aperto recomendados, consulte as informações técnicas no catálogo da DIN/ISO.
Fabrico de automóveis, engenharia mecânica, fabricantes de ferramentas pneumáticas e elétricas, minas, construção de máquinas agrícolas, fabricantes de sistemas de mistura, sistemas de transporte e tapetes rolantes.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!