Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Anilha de travamento dupla W.TEC, forma estreita
Anilha de travamento dupla W.TEC, forma estreita - 1
Anilha de travamento dupla W.TEC, forma estreita - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Anilha de travamento dupla W.TEC, forma estreita

Anilha de travamento dupla – protege eficazmente as ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações e as ligações roscadas sujeitas a oscilações contra a autorrotação

Ler descrição do artigo

Disponível em 23 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Geral:


Anilha de segurança em conformidade com a norma DIN 25201 para impedir o desaperto de ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações, e de ligações roscadas sujeitas a oscilações.



Resistência à corrosão:


600 h corrosão no metal da base em conformidade com a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — em comparação: 96 h amarelo galvanizado (A2C)



Função:


Bloqueio muito seguro quando as superfícies em forma de cunha sobem entre as duas anilhas de segurança. A ligação roscada é bloqueada por pré-tensão em vez de fricção.



Vantagens:


  • Fácil de montar e desmontar (as anilhas de travamento duplas já estão coladas em pares)

  • Sistema testado para bloqueio de parafusos (elementos de travamento que impedem o desaparafusamento), com tensão alta e baixa

  • Especialmente adequada para carregamento dinâmico – mesmo quando utilizada com lubrificantes

  • Pode ser reutilizada várias vezes, sem perda de qualidade

  • Não danifica as superfícies

  • Também pode ser utilizada com parafusos de alta resistência 8.8, 10.9 e 12.9 e porcas correspondentes

  • Disponível em aço inox ou aço (outros materiais disponíveis a pedido)

  • Com superfície de contacto estreita e larga
Aviso

Para conhecer os binários de aperto recomendados, consulte as informações técnicas no catálogo da norma DIN/ISO.