Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha de mola e cunha para HVAC Para conjuntos de aparafusamento estrutural de alta resistência
Aço, galvanizado (ZFSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aplicada e apertada por baixo da cabeça do parafuso e por baixo da porca
Fixa a ligação do parafuso contra o desaperto
Como resultado da pressão superficial causada pela pré-tensão na cabeça do parafuso ou no suporte da porca, durante o processo de aperto, as nervuras radiais externas encaixam-se na cabeça do parafuso ou no suporte da porca, bem como no contra-apoio correspondente (componente) devido à sua maior dureza superficial. O parafuso ou a porca só podem rodar sobre as superfícies internas em forma de cunha das anilhas para HVAC. O passo da cunha é sempre maior do que o respetivo passo da rosca, o que impede o desaperto indesejado da ligação
Para garantir que as anilhas de mola e cunha têm o efeito de bloqueio pretendido, a dureza dos componentes de ligação não pode ser maior do que a das próprias anilhas de segurança e 44HRC
Em vez das anilhas normais, são utilizadas anilhas para HVAC em ligações de alta resistência. Estas anilhas são feitas de parafusos sextavados e porcas da classe de resistência 10.9 em conformidade com a norma DIN EN 14399-4 ou DIN EN 14399-8, que correspondem à classe k K1 de acordo com a norma DIN EN 14399-1 (consulte o capítulo 4.5).
Licença de construção geral n.º Z-14.4-702
- Anilhas para HVAC para construção em aço, especialmente para fixação de acessórios de fixação HV em conformidade com as normas DIN EN 14399-4 e DIN EN 14399-8 (Acessórios de fixação HV de anilhas) da classe K1
- As anilhas para HVAC fixam as ligações na presença de tensões estáticas e quase estáticas e relevantes para a fadiga (dinâmicas)
- As forças de pré-tensão de acordo com a tabela 1 da licença Z-14.4-702 aplicam-se às ligações roscadas com anilhas para HVAC
- Para os binários de aperto para a aplicação do método de binário ou binários de pré-aperto ao utilizar o processo combinado, consulte a tabela 1 da licença Z-14.4-702
- Atenção - os binários de aperto diferem dos valores do método de binário ou do método combinado, de acordo com a diretiva 024 da DASt
- Os valores da tabela 21 da norma DIN EN 1090-2 aplicam-se aos ângulos prevalecentes necessários ϑ
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!