Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Anilha de mola e cunha para HVAC Para conjuntos de aparafusamento estrutural de alta resistência
Anilha de mola e cunha para HVAC Para conjuntos de aparafusamento estrutural de alta resistência - 1
Anilha de mola e cunha para HVAC Para conjuntos de aparafusamento estrutural de alta resistência - 2
Anilha de mola e cunha para HVAC Para conjuntos de aparafusamento estrutural de alta resistência - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Anilha de mola e cunha para HVAC Para conjuntos de aparafusamento estrutural de alta resistência

Aço, galvanizado (ZFSHL)

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes
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
Aplicada e apertada por baixo da cabeça do parafuso e por baixo da porca



Fixa a ligação do parafuso contra o desaperto


Como resultado da pressão superficial causada pela pré-tensão na cabeça do parafuso ou no suporte da porca, durante o processo de aperto, as nervuras radiais externas encaixam-se na cabeça do parafuso ou no suporte da porca, bem como no contra-apoio correspondente (componente) devido à sua maior dureza superficial. O parafuso ou a porca só podem rodar sobre as superfícies internas em forma de cunha das anilhas para HVAC. O passo da cunha é sempre maior do que o respetivo passo da rosca, o que impede o desaperto indesejado da ligação



Para garantir que as anilhas de mola e cunha têm o efeito de bloqueio pretendido, a dureza dos componentes de ligação não pode ser maior do que a das próprias anilhas de segurança e 44HRC

Aviso

Em vez das anilhas normais, são utilizadas anilhas para HVAC em ligações de alta resistência. Estas anilhas são feitas de parafusos sextavados e porcas da classe de resistência 10.9 em conformidade com a norma DIN EN 14399-4 ou DIN EN 14399-8, que correspondem à classe k K1 de acordo com a norma DIN EN 14399-1 (consulte o capítulo 4.5).

Licença de construção geral n.º Z-14.4-702