Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha de mola para bloqueio Tipo M
Aço inox A4 simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Bloqueio potente e de fixação das ligações roscadas contra o desapertar e o desenroscar
- Tipo M: para ligações de alta resistência com contacto de cabeça normal
- Aço inox A4, número de material 1.4401
- Força da mola para ligação por fricção
- Superfície com relevo especial para ligação precisa
- Reutilizável
- Protege a superfície contra danos (a anilha não gira durante a instalação)
- Distribuição do binário de aperto mínimo
- Aplicação universal, por exemplo, também adequada para fixação de furos e juntas roscadas em chapa de metal
O efeito de bloqueio positivo extremamente fiável contra o desaperto foi verificado através da aplicação de uma carga dinâmica (vibração) ao longo do eixo do parafuso em muitos testes práticos.
Construção de máquinas e sistemas, tecnologia de controlo, tecnologia de transporte, veículos utilitários, máquinas de construção, construção de veículos, tecnologia agrícola, indústria alimentar, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!