Anilha para parafuso, autocentragem
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
- Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
- Anilha de aço com borracha vulcanizada; para vedar cabeças de parafusos (utilizada principalmente com parafusos sextavados métricos em conformidade com a norma DIN alemã) e ligações de flange.
- Para alta pressão, vácuo e uma grande amplitude térmica.
- Excelente poder de vedação devido à definição precisa da forma da borracha.
- Graças ao contacto metal com metal, não existe compressão, mesmo sob condições de pressão extremas.
- Binário de aperto mínimo
- Sem reaperto do vedante instalado
- Substitui outros vedantes utilizados anteriormente
- Pode ser reutilizada várias vezes
- Instalação rápida, fácil e fiável.
- Possibilidade de instalação suspensa
- Sem necessidade de maquinagem especial da superfície de metal.
- Resistente a temperaturas de –35 °C a +120 °C
- Dureza do vedante de borracha: 65-75 Shore
Instruções
Instalação profissional:
Recomenda-se a existência de uma reentrância de centragem para a anilha de vedação, a fim de evitar que o vedante seja colocado numa posição excêntrica.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!